Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Euro Plus Pro B440xT355xH76mm 23 Fächer 4 Trennstege


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-9000448321
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454210
EAN/GTIN:
     4005187542103
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Sortierkasten
Sortimentbox
B 440 x T 355 x H 76 mm · Innenmaß B 400 x T 320 x H 60 mm · Kunststoff (PP/PS) · schwarz, mit transparentem, fest schließenden Deckel · individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Trennstege · Verbindungsverschluss ermöglicht den Transport von bis zu 3 Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
23
Deckelfarbe:
transparent
Breite:
440 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
4 Trennstege
Innentiefe:
320 mm
Innenhöhe:
60 mm
Material:
PP/PS
Innenbreite:
400 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
76 mm
Marke:
ALLIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 23,06*
€ 23,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,78*
€ 25,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,54*
€ 25,10*
2 Tage
135
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 27,38*
Lager 1319
42
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
454265
ab € 2,20*
Sonstiges
Allit
454223
ab € 19,03*
Sonstiges
Allit
454220
ab € 17,76*
Sonstiges
Allit
454230
ab € 17,71*
Sonstiges
Allit
454240
ab € 18,53*
Sonstiges
Allit
454250
ab € 19,34*
Sonstiges
Allit
454200
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.