Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ID 100-102mm AD 109,00mm L.10m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-8002869338
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35201000000-10
EAN/GTIN:
     4049645353603
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Schienenfahrzeug (DIN 5510) · Zug · Eisenbahn · Straßenbahn · Boot · Schiff · Yacht: Belüftung · Heizung · Dachentwässerung · Bremssandförderung · Sanitärinstallation Heizung Boote Schienenfahrzeuge Straßenbahnen Sanitärinstallation Schiffe Belüftung Bremssandförderung Yachten Zug Dachentwässerung Eisenbahnen AIRDUC -40°C bis +90°C (+125°C) Polyurethanschlauch schwerentflammbar Wandstärke 0,9mm kundenspez. Sonderaufdruck Sonderfarben: transparent · teileingefärbt · voll eingefärbt transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar AIRDUC® Profilschlauch in der Wandung eingegossener Federstahldraht Wandung: spezial Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv (Pre-PUR®) Wandstärke ca. 0,9 mm Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 120,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Außen-Ø:
109,00 mm
Überdruck:
0,715 bar
Unterdruck:
0,110 bar
Gewicht:
0,97 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, 10m druckschlauch, druckschlauch, saugschlauch norres, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,56*
€ 434,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,32*
€ 434,00*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,92*
€ 438,03*
Lager 1319
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 470,44*
€ 530,31*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 530,31*
€ 631,0689
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 529,12*
€ 629,6528
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 511,28*
€ 608,4232
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 495,38*
€ 589,5022
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 470,44*
€ 559,8236
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 47,044* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.