Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ID 40mm AD 48,00mm L.10m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-8002869328
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35200400000-10
EAN/GTIN:
     4049645353030
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Schienenfahrzeug (DIN 5510) · Zug · Eisenbahn · Straßenbahn · Boot · Schiff · Yacht: Belüftung · Heizung · Dachentwässerung · Bremssandförderung · Sanitärinstallation Heizung Boote Schienenfahrzeuge Straßenbahnen Sanitärinstallation Schiffe Belüftung Bremssandförderung Yachten Zug Dachentwässerung Eisenbahnen AIRDUC -40°C bis +90°C (+125°C) Polyurethanschlauch schwerentflammbar Wandstärke 0,9mm kundenspez. Sonderaufdruck Sonderfarben: transparent · teileingefärbt · voll eingefärbt transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar AIRDUC® Profilschlauch in der Wandung eingegossener Federstahldraht Wandung: spezial Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv (Pre-PUR®) Wandstärke ca. 0,9 mm Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 53,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Außen-Ø:
48,00 mm
Überdruck:
1,740 bar
Unterdruck:
0,355 bar
Gewicht:
0,34 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, 10m druckschlauch, druckschlauch, saugschlauch norres, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,99*
€ 24,46*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 24,46*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 24,68*
Lager 1319
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 29,64*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Box
ab 100 Boxen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 25,91* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 296,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.