Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch NORPLAST PUR 385 AIRFLEX®/PU/FOOD ID 76,0mm AD 85,0mm L.20m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-8002869065
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4605075000-20
EAN/GTIN:
     4030477164949
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 75mm · Aufdruck: NORPLAST PUR 385 Airflex®/PU/Food - REG. EU 10/2011 - Abmessung · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur · Farbe Innenseele: Transparent · Farbe Spirale: Blau · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewellt · Norm: EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 10/2011 Kat. D1, EU 10/2011 Kat. D2, EU 10/2011 Kat. E, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) · PU Stärke: 0,70mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
76,0 mm
Außen-Ø:
85,0 mm
Unterdruck:
0,160 bar
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0,680 kg
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-25 , +85 °C
Innenseele:
PU
Einlagen:
Hart-PVC-Spirale
Vakuum WS (bei 20°C):
0,16 bar
Aussendecke:
PU
Marke:
TEGUMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, abluftschlauch norres, pu schlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 310,66*
€ 329,78*
7 Tage
19
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 315,65*
€ 348,59*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 314,78*
€ 349,02*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 318,32*
€ 352,47*
Lager 1319
19
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 477,14*
€ 524,53*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 524,53*
€ 624,1907
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 524,17*
€ 623,7623
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 508,96*
€ 605,6624
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 495,50*
€ 589,645
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 477,14*
€ 567,7966
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 23,857* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.