Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch AIRFLEX/PU/FOOD 76mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030477164949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477164949
EAN/GTIN:
     4030477164949
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
4030477164949 Absaugschlauch Airflex® PU Food
- Leichter Universal-Polyurethan-Absaugschlauch
- Sehr flexibel und verschleißfest
- In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass
- Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C
- Kann für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne und chemische Dämpfe verwendet werden
- Eignet sich zum Durch- und/oder Ablassen von Isoliermaterialien
- EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 10/2011 Kat. D1, EU 10/2011 Kat. D2, EU 10/2011 Kat. E, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)
- Material: Polyurethan, transparent, mit eingebetteter schlagfester blauer PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt
- Biegeradius: 1 x Innendurchmesser
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +85 °C
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, abluftschlauch dn 75, pu schlauch, abluftschlauch norres, 4030477164949, neutrale Produktlinie, Förderschlauch, Absaugschlauch Airflex® PU Food, 28591304, 1652343, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Absaugschlauch AIRFLEX/PU/FOOD 76mm, Leichter Universal-Polyurethan-Absaugschlauch, Sehr flexibel und verschleißfest, In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass, Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C, Kann für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne und chemische Dämpfe verwendet werden, Eignet sich zum Durch- und/oder Ablassen von Isoliermaterialien, EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 10/2011 Kat. D1, EU 10/2011 Kat. D2, EU 10/2011 Kat. E, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgese
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 17,43*
6 Tage
380
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 17,45*
29 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 17,47*
2 Tage
unbekannt
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 18,17*
Lager 6QTZH
471
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 309,97*
€ 314,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 314,62*
€ 374,40
pro Meter
ab 40 Meter
€ 313,13*
€ 372,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 310,00*
€ 368,90
pro Meter
ab 200 Meter
€ 309,97*
€ 368,86
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 6.292,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.