Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 310 ID 50-51mm AD 56,00mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8002868797
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     31000502025-15
EAN/GTIN:
     4049645448668
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage), Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch Eigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform, schwerentflammbar nach: UL94-HB Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVC, 3. Wandstärke ca. 0,6 mm RoHS konform - REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH Temperaturbereich: 20 bis +70 ºC (kurzz. +80 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 30,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50-51 mm
Außen-Ø:
56,00 mm
Überdruck:
0,515 bar
Unterdruck:
0,086 bar
Gewicht:
0,23 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar dn 50, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch norres, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 15,45*
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 13,12*
€ 15,45*
6 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 13,42134*
€ 15,58134*
Lager 1319
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 18,73*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Box
ab 30 Boxen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Box
ab 75 Boxen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Box
ab 150 Boxen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 16,25* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 280,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.