Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 310 ID 50-51mm AD 56,00mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002868797
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     31000502025-15
EAN/GTIN:
     4049645448668
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage), Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform, schwerentflammbar nach: UL94-HBKonstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung:hochwertiges Weich-PVC, 3. Wandstärke ca. 0,6 mmRoHS konform - REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACHTemperaturbereich: 20 bis +70 ºC (kurzz. +80 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 30,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50-51 mm
Außen-Ø:
56,00 mm
Überdruck:
0,515 bar
Unterdruck:
0,086 bar
Gewicht:
0,23 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar dn 50, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch norres, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 15,50*
9 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 13,08*
€ 15,50*
6 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 13,32134*
€ 15,64134*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Box
ab 30 Boxen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Box
ab 75 Boxen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Box
ab 150 Boxen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 13,27* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 232,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.