Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 160mm AD 171,00mm L.10m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8002868787
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501600007-10
EAN/GTIN:
     4049645440570
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar · flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase · hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch · antistatisch Technik / Technische Informationen / REACH Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 125,00mm · ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,805 (1,50) · UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,255 (0,47)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Außen-Ø:
171,00 mm
Gewicht:
2,56 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres förderschlauch, universalschlauch, sauggarnitur 10m, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,05*
€ 1.222,14*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.062,08*
€ 1.222,14*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,18*
€ 1.232,92*
Lager 1319
2
Frei Haus
ab € 1.314,72*
€ 1.482,56*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.482,56*
€ 1.764,2464
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.461,51*
€ 1.739,1969
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.389,61*
€ 1.653,6359
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.348,84*
€ 1.605,1196
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.314,72*
€ 1.564,5168
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 131,472* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.