Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 200-203mm AD 213,00mm 6.5mm L.5m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8000478813
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35502000000-5
EAN/GTIN:
     4049645177131
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Granulatfördergerät, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzguß- und Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Förderung von Saatgut/ Dünger: Drill- und Sämaschine, pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung (z.B. Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper), Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasen- und Böschungsmäher, Laubsauger/sammler, Vakuumheber: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm Temperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 156,00mm · Aggregatzustand: Fest / Gasförmig · ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,645 (1,20) · UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,150 (0,36)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Außen-Ø:
213,00 mm
Wandstärke:
6.5 mm
Gewicht:
3,12 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest dn200, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 108,614*
€ 133,114*
18 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 131,098*
€ 160,308*
13 Tage
35
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 164,88*
7 Tage
35
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 135,33*
€ 164,96*
Lager 1319
3 Tage
35
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 220,07*
€ 266,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 266,33*
€ 316,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 254,11*
€ 302,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 220,07*
€ 261,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 220,07* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 1.331,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
355-0200-0000-0000001500
ab € 1.609,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.