|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1319-4740002092 Herst.-Nr.: KITCS3000WORK-M EAN/GTIN: 9346668001975 |
| | |
|
|  |  |
 | EN12942:1998+A2:2008 AS/NZS1716: 2012 TM3 PAPR-P3 · zur Verwendung mit CleanSpace WORK Power Unit · geeignet für Umgebungen, in denen Atemschutz gegen Partikel und Staub erforderlich ist Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: klein 147 g, mittel 153 g, groß 169g · Modell: CleanSpace WORK · Größe: 170 x 130 x 70mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit Halbmaske | Schutzstufe: | TM 3 | Norm: | EN12942 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | CLEANSPACE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Atemschutz Gebläseeinheit, Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläse-Atemschutz, Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, atemschutz gebläseeinheit, Atemschutz ohne Schlauch, CleanSpace, Gebläseeinheit, Gebläsefiltergeräte, PAFtec |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 552,30* | € 646,96* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 571,27* | € 668,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 596,33* | € 698,33* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 639,91* | € 720,71* |  |  |  | Lager 1319 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 652,82* | € 763,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1319 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1319 |  | Versand: Lager 1319 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 15,00* | € 4,95* |  | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|