| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4708001036 Herst.-Nr.: J2101000 EAN/GTIN: 4030971001856 |
| |
|
| | |
| Hitzeschutz bis 3000 °C · asbest- und keramikfrei · Weiterfluss der Hitze im Material wird unterbunden · keine kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · kein Lackbrand · keine Materialverformungen · schützt auch Gummi-, PVC- und Hydraulikschläuche · Paste J wird mit der Hand aufgetragen · klebt nicht an den Fingern bzw. am Material · feste und modellierbare Masse Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1kg · Gebinde: Dose · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Paste J | Hitzeschutz max. kurzfristig: | 3000 °C | Eigenschaft: | fest, modellierbar | Marke: | JUTEC | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzpasten, Hitzeschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,03* | € 36,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,82* | € 37,15* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,87* | € 43,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,64* | € 47,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 95,23* | € 119,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|