| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4708001028 Herst.-Nr.: F4200510 EAN/GTIN: 4030971001719 |
| |
|
| | |
| feucht bis 3000 °C · direkte Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen einseitig feuchten Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z.B. Schweißen · Entfallen von kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · schützt das Material vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfaserfrei · wiederverwendbar durch nachfeuchten · bitte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! · weitere Maße auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: wiederverwendbar durch nachfeuchten, GS-zertifiziert Weitere Informationen: | | Hitzeschutz max. kurzfristig: | auf schwarzer Seite bis 3000 °C | Ausführung: | Schweißunterlage mit Isolation, feucht | Farbe: | schwarz/grau | Länge ca.: | 500 mm | Höhe ca.: | 30 mm | Breite ca.: | 1000 mm | Marke: | JUTEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutz, Flammschutzmatten, Hitzeschutz, Lötmatte, Schweißermatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,72* | € 165,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 137,26* | € 185,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,62* | € 192,59* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 154,33* | € 194,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|