Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke JT 1200 HT Silikatgew.m.beids.Vermiculite-B.L1800xB2000ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4708001016
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S5351820
EAN/GTIN:
     4030971001214
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: Schutz vor hellrotglühenden Schweißperlen und Schlacke, schiebefest, nicht brennbar, A1
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
1100 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
1300 °C
Ausführung:
Silikatgewebe mit beidseitiger Vermiculite-Beschichtung
Gewicht:
1250 g/m²
Farbe:
natur
Länge ca.:
1800 mm
Breite ca.:
2000 mm
Stärke ca.:
1,4 mm
Norm:
DIN EN 13501-1
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, jutec spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke, Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,53*
€ 161,86*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 162,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 138,06*
€ 169,91*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 164,92*
€ 201,28*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 210,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
1 Stück enthält 3,6 m² (ab € 45,81112* pro m²)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.