Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke JT 600 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Besch.L2000xB2000ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4708001011
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S2352020
EAN/GTIN:
     4030971000682
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: Schutz vor Schweißperlen, mechanisch belastbar, nicht brennbar, A2 - s1, d0
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
750 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
850 °C
Ausführung:
E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung
Gewicht:
1070 g/m²
Farbe:
natur
Länge ca.:
2000 mm
Breite ca.:
2000 mm
Stärke ca.:
1,6 mm
Norm:
DIN EN 13501-1
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke jutec, hitzeschutzdecke, Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 87,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,95*
€ 87,92*
2 Tage
13
€ 4,79*
ab € 73,57*
€ 92,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,32*
€ 105,70*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 98,46*
€ 125,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S2351020
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.