Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe E-Glasgewebe braun Leinwandbindung,m.HT-Beschichtung,text.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4708001004
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT900HT
EAN/GTIN:
     4030971000118
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
JT 900 HT - E-Glasgewebe mit HT-Beschichtung · idealer Schutz für sehr hohe Temperaturbelastungen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfrei · mechanisch belastbar · Rolle à 50 m · m²-Preis · weitere Breiten und Gewichte auf Anfrage bzw. andere Längen lieferbar · technische Datenblätter auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1000g/m² · Farbe: braun · Ausführung: Leinwandbindung, mit HT-Beschichtung, texturiert · Norm: DIN EN 13501-1 · Bemerkungen: toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
900 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
1150 °C
Breite ca.:
1 m
Material:
E-Glasgewebe
Stärke ca.:
1,6 mm
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 29,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 30,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,07*
€ 30,83*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 34,21*
Lager 1319
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT800HT
ab € 21,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT450G1
ab € 7,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,33*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G2
ab € 22,54*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G1
ab € 14,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.