Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- u.Trockensauger DSS 25 A 1400 W 4380l/min 270mbar 25l EIBENSTOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000897044
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09915000
EAN/GTIN:
     4026851013170
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) · Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten · Sanftanlauf · Volumenstromanzeige · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Ablagefläche für Zubehör und Maschine Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Luftmenge:
4380 l/min
Unterdruck:
270 mbar
Nennaufnahmeleistung:
max. 1400 W
Behältervolumen:
25 l
Gewicht:
11,7 kg
Breite:
400 mm
Länge:
457 mm
Steckertyp:
F
Marke:
EIBENSTOCK
Höhe:
535 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,42*
€ 461,30*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 400,77*
€ 477,07*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 405,21*
€ 481,59*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 407,88*
€ 483,85*
Lager 1319
18
€ 4,95*
ab € 509,57*
€ 621,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,64*
€ 739,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,68*
€ 713,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,97*
€ 666,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,49*
€ 650,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,57*
€ 606,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
411231
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.