Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer HL 62031 grw 2000 W 230 V,50 Hz GUTFELS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000896995
Herst.-Nr.:
     5010123
EAN/GTIN:
     4016572024050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellheizer
schnellheizer 2000w
schnellheizer
2 Heizstufen mit 1000/2000 Watt Leistung · 1 Kaltstufe, einstellbarer Thermostat · IP 21 – tropfwassergeschütztes Gehäuse · Ventilator-Funktion · Kabelaufwicklung · Kabellänge 115 cm Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Heizleistung:
2000 W
Breite:
242 mm
Steckertyp:
F
Tiefe:
155 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
GUTFELS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Ofen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
53
€ 5,99*
ab € 24,83*
€ 32,82*
2 Tage
53
€ 5,50*
ab € 25,30*
€ 33,18*
4 Tage
39
€ 5,99*
ab € 25,18*
€ 33,18*
€ 5,95*
ab € 25,22*
€ 34,01*
Lager 1319
53
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.