Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer HL 62031 grw 2000 W 230 V,50 Hz GUTFELS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000896995
Herst.-Nr.:
     5010123
EAN/GTIN:
     4016572024050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellheizer
schnellheizer 2000w
schnellheizer
2 Heizstufen mit 1000/2000 Watt Leistung · 1 Kaltstufe, einstellbarer Thermostat · IP 21 – tropfwassergeschütztes Gehäuse · Ventilator-Funktion · Kabelaufwicklung · Kabellänge 115 cmWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Heizleistung:
2000 W
Breite:
242 mm
Steckertyp:
F
Tiefe:
155 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
GUTFELS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Ofen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
€ 5,99*
ab € 24,72*
€ 32,99*
Lager 1498
52
€ 5,50*
ab € 25,09*
€ 33,01*
4 Tage
39
€ 5,99*
ab € 25,31*
€ 33,34*
2 Tage
37
€ 5,59*
ab € 25,37*
€ 33,51*
€ 5,95*
ab € 25,12*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.