Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW 460 l/h 107bar 2,2 kW CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000894312
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7101461
EAN/GTIN:
     4036351321798
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Kaltwasser · 3-Stufen-Drehschalter · Total Stopp-Pumpensteuerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole · Reinigungsmittelbehälter · automatisches Sicherheitsventil · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · Zubehörhalterungen am Gerät Weitere technische Eigenschaften: · Wassertemperatur: 50°C · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
460 l/h
Arbeitsdruck:
107 bar
Nennaufnahmeleistung:
2,2 kW
Netzspannung:
220-240 V / 50 Hz
Gewicht:
11,6 kg
Breite:
307 mm
Länge:
330 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
790 mm
Marke:
CLEANCRAFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 189,62*
€ 219,39*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 188,38*
€ 219,39*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 220,35*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 191,40*
€ 223,08*
Lager 1319
5
€ 4,95*
ab € 252,83*
€ 294,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.