Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW 460 l/h 107bar 2,2 kW CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894312
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7101461
EAN/GTIN:
     4036351321798
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Kaltwasser · 3-Stufen-Drehschalter · Total Stopp-Pumpensteuerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole · Reinigungsmittelbehälter · automatisches Sicherheitsventil · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · Zubehörhalterungen am GerätWeitere technische Eigenschaften:· Wassertemperatur: 50°C· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
460 l/h
Marke:
CLEANCRAFT
Arbeitsdruck:
107 bar
Nennaufnahmeleistung:
2,2 kW
Netzspannung:
220-240 V / 50 Hz
Gewicht:
11,6 kg
Breite:
307 mm
Länge:
330 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
790 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 189,70*
€ 219,64*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 188,61*
€ 219,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 220,60*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 192,25*
€ 223,21*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 199,13*
€ 232,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.