Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötpistole W90 60W STANNOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000872265
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     206430
EAN/GTIN:
     4006062064307
Suchbegriffe:
Lötpistole
lötpistole 60 watt
lötpistole
ideal für kleinere Lötarbeiten · sehr kurze Anheizzeiten und damit schnelle Betriebsbereitschaft · ergonomischer Pistolengriff · integrierte Werkstückbeleuchtung · GS geprüft · Anwendung: Modellbau, allg. Werkstattarbeiten, Schneiden von Seiten, nicht zu empfehlen für Lötungen im Elektronikbereich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Anheizzeit ca.:
(auf 300 °C) 10 s
Marke:
STANNOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ERSA, Löten, Lötgerät, Lötpistolen, STANNOL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 23,38*
€ 31,06*
2 Tage
24
1
€ 5,50*
ab € 23,40*
€ 31,22*
6 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 23,43*
€ 31,38*
4 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 26,56*
€ 31,44*
Lager 1319
24
1
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stannol
940363
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.