Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Schwerer Atemschutz
>
Atemschutzhelm
>
Artikel
Atemschutzsystem Swiss Air schwarz OPTREL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1319-4000370390
Hersteller:
Optrel
Herst.-Nr.:
4700.010
EAN/GTIN:
7640127615935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Schutzstufe TH3 (EN12941) · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 1200g · Volumenstrom: 100 / 115 / 130l/min · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarz
Schutzstufe:
TH3
Norm:
EN 12941, EAC TP TC 019/2011, AS/NZS 1716
PSA-Kategorie:
III
Marke:
OPTREL
Marke laut EAR_Register:
Optrel
... >
Gebläseatemschutz
>
Gebläsesysteme
>
Atemschutzsystem Swiss Air schwarz OPTREL
Weitere Suchbegriffe:
Atemschutz Helm
,
Atemschutzhelm
,
Helm Atemschutzsystem
,
Atemschutz Gebläseeinheit
,
Filtergebläse
,
Gebläse Atemschutzsystem
,
Gebläse-Atemschutz
,
Gebläseatemschutz
,
Gebläsefiltergerät
,
atemschutz gebläseeinheit
,
Atemschutz ohne Schlauch
,
CleanSpace
,
Gebläseeinheit
,
Gebläsefiltergeräte
,
PAFtec
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 969,07*
€ 1.068,41*
Lager 1690
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,70*
€ 1.074,70*
Lager 362
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.001,59*
€ 1.077,78*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,42*
€ 1.077,96*
Lager 1319
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.339,89*
€ 1.489,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,78*
€ 1.772,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,84*
€ 1.737,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.423,35*
€ 1.693,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,69*
€ 1.613,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,55*
€ 1.602,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,89*
€ 1.594,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1319
Versand:
Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1319
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kombifilter Swiss Air f.swiss air EN 12941/EN 12942 TH3 OPTREL
Optrel
4088.455
€ 199,55*
Zubehör
Mund-Nasenmaske schwarz POM,Polyester,PU Ventil 2 St.OPTREL
Optrel
4160.500
€ 70,34*
Zubehör
Partikelfilter TH3 f.swiss air EN 12941 TH3 OPTREL
Optrel
4088.402
€ 46,54*
Zubehör
Schweißerschutzhelm crystal2.0 schwarz 50x100mm EN166,EN175,EN379 Krt.OPTREL
Optrel
1006.901
€ 437,52*
Zubehör
Vorfilter f.swiss air EN 12941 OPTREL
Optrel
4088.410
€ 1,0686*
Zubehör
Y-Luftschlauch Swiss Air schwarz OPTREL
Optrel
4556.010
€ 38,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.