| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000369713 Herst.-Nr.: APSK50-075 EAN/GTIN: 4025262117897 |
| |
|
| | |
| Abdeck- und Schutzverklebungen bei Renovierarbeiten, im Heimwerkerumfeld oder Transportschutz · auch geeignet für großflächige Abdeckungen z.B. von Fensterbänken, Heizkörpern, Handläufen, Möbel usw. · untergrundschonender Spezialkleber für hochsensible Untergründe, wie z. B. auf Papiertapeten, Furnieren, empfindlichen Holzoberflächen oder schlecht haftenden Lacken bzw. Farben Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g | B x L: | 75 mm x 50 m | Marke: | KIRCHNER | Breite: | 75 mm | Länge: | 50 m | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 9,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,64* | € 9,54* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,97* | € 10,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,65* | € 11,64* | | | | Lager 1319 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,72* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|