| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000369711 Herst.-Nr.: HL50-1C EAN/GTIN: 4025262114124 |
| |
|
| | |
| selbsthaftend · weiß · schützendes Abdeckvlies mit wasserabweisender und rutschhemmender Folienoberseite · für alle Maler- und Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Abdecken von Laminat, Teppich, Fliesen, Treppen etc. · selbsthaftend · abwischbar · fusselfrei · reißfest · leicht zu schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 120 g/m² | Länge: | 50 m | Marke: | KIRCHNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,05* | € 75,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 60,61* | € 75,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,84* | € 75,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 67,07* | € 83,38* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,83* | € 111,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|