| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000355513 Herst.-Nr.: 602095930 EAN/GTIN: 4001541468607 |
| | | |
|
| | |
| Nachfolger zu opta Cool 700 S · wassermischbarer, synthetischer Premium-Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination · mit guter Resistenz gegen Mikroorganismen · für die Bearbeitung von Edelstahl und allgemeinen Stahlqualitäten · hervorragende Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen, gute Leistungen beim Gewindeformen und Reiben · einsetzbar bei allen spangebenden Verfahren in zentral- und einzelversorgten Werkzeugmaschinen · sehr gute Schmierwirkung · guter Korrosionsschutz · schaumarm · chlor- und nitritfrei · die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt Einsatzkonzentration: Schleifen: 4 % Normale Bearbeitung: 5 % Schwere Bearbeitung: 10 % Hinweis: das Konzentrat immer in das vorgelegte Wasser einrühren, nie umgekehrt! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb-orange · Ausführung: wassermischbar · Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Marke: | OPTA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 5l, Hochleistungskühlschmierstoff, Hochleistungsschmierstoffe, Kühlschmierstoffe, Opta, Schmierstoff, Schneidmittel, Spray, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,37* | € 56,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,50* | € 56,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,66* | € 56,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,78* | € 59,80* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,75* | € 74,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|