Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß- u.Spanntisch Prof.Extreme 8.7 L2000xB1000xH150mm Tisch-H.850mm m.Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760733
Hersteller:
     Bernd Siegmund
Herst.-Nr.:
     220020.XD7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtische siegmund
mit Diagonalraster · Bohrungs-Ø von 22 mm · Materialstärke des Tisches von ca. 17 - 19 mm · Tischplatte gefertigt aus doppelt gehärtetem und beschichtetem Werkzeugstahl (750 Vickers) · Seitenwangen gefertigt aus Stahl S355J2+N (St 52/3) · Rasterlinien im Abstand von 100 mm erleichtern den Aufbau der Vorrichtung · Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 519kg · Höhe: 150mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tischhöhe:
850 mm
Länge:
2000 mm
Marke:
SIEGMUND
Ausführung:
mit Füße
Bohrungs-Ø:
22 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Lochtisch, Schweißtische, Spanntische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.555,97*
€ 3.875,34*
Lager 1319
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.026,11*
€ 4.351,22*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.351,22*
€ 5.177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.282,32*
€ 5.095,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.218,08*
€ 5.019,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.060,57*
€ 4.832,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.026,11*
€ 4.791,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernd Siegmund
223100
ab € 1.840,82*
Zubehör
Bernd Siegmund
223200
ab € 2.942,65*
Zubehör
Bernd Siegmund
223300
ab € 3.801,68*
Zubehör
Bernd Siegmund
4-223400
ab € 6.332,67*
Zubehör
Bernd Siegmund
4-223500
ab € 7.892,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.