Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß- u.Spanntisch Sys.28 L1500xB1000xH200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760700
Hersteller:
     Bernd Siegmund
Herst.-Nr.:
     280035.XD7D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtische siegmund
Tisch Professional Extrem hat eine Lochanordnung im 100 mm Raster auf der Tischplatte und eine parallele Lochanordnung im 50 mm Raster an den Seiten · die Bohrungen haben einen Durchmesser von 28 mm und der Tisch eine Materialstärke von ca. 24,5-27 mm · die Tischplatte wird aus durchgehärtetem Werkzeugstahl gefertigt · die wenig beanspruchten Seitenwangen werden aus Kostengründen weiterhin aus Stahl S355J2+N (St 52/3) gefertigt · Rasterlinien im Abstand von 100 mm erleichtern Ihnen den Aufbau Ihrer Vorrichtung · die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen. Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 200mm · Gewicht: 595kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø:
28 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
1500 mm
Marke:
SIEGMUND
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Lochtisch, Schweißtische, Spanntische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.906,80*
€ 4.036,03*
Lager 1319
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.922,47*
€ 4.065,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.182,10*
€ 4.459,78*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.065,36*
€ 4.837,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.039,52*
€ 4.807,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.961,97*
€ 4.714,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.936,13*
€ 4.683,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.922,47*
€ 4.667,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernd Siegmund
283100
€ 1.942,62*
Zubehör
Bernd Siegmund
283200
€ 3.251,04*
Zubehör
Bernd Siegmund
283300
€ 4.577,24*
Zubehör
Bernd Siegmund
283400
€ 6.990,29*
Zubehör
Bernd Siegmund
283500
€ 8.457,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.