Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel Kabel-Ø 70 mm² L.25m schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-1206760229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.01.033701
EAN/GTIN:
     4033072008236
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
schwarz · Gummi · H01N2-D · endlos · Lieferung als Bund Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 25m · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabel-Ø:
70 mm²
Ausführung:
Gummi H01N2-D
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrodenhalter, Kupferkabel, Kupferleitung, Masseklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,49*
€ 19,89*
Lager 1319
4
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 23,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 24,61*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,37*
€ 27,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,63*
€ 26,93
pro Meter
ab 3 Meter
€ 22,29*
€ 26,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,76*
€ 24,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,20*
€ 24,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,19*
€ 22,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,19*
€ 19,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.