Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel Kabel-Ø 35 mm² L.50m schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-1206760227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.01.033351
EAN/GTIN:
     4033072008212
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
schwarz · Gummi · H01N2-D · endlos · Lieferung als Bund Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 50m · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabel-Ø:
35 mm²
Ausführung:
Gummi H01N2-D
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrodenhalter, Kupferkabel, Kupferleitung, Masseklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1319
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 10,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 10,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,76*
€ 10,14*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 501,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.