Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel Kabel-Ø 16 mm² L.100m schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-1206760225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.01.033161
EAN/GTIN:
     4033072008199
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
schwarz · Gummi · H01N2-D · endlos · Lieferung als Bund Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 100m · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabel-Ø:
16 mm²
Ausführung:
Gummi H01N2-D
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrodenhalter, Kupferkabel, Kupferleitung, Masseklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,88*
Lager 1319
29
€ 8,95*
ab € 3,69*
€ 5,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,04*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.