Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch D 350 touch Innendurchl.65mm Tisch-H.790mm Trgkr.vertikal:350kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1206760224
Hersteller:
     Merkle Schweißanlagen
Herst.-Nr.:
     160582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch merkle
bei der Baureihe D350 touch handelt es sich um Drehtische für Elektroden-, MIG/MAG, TIG und Plasmaschweißen sowie für das Plasmaschneiden · der Stromabnehmer für 400 A (34 V) bei 80 % Einschaltdauer ausgelegt · Anzeige und Einstellung der Schweißgeschwindigkeit nach Eingabe des Bauteildurchmessers, Umschaltung 2-/4-Takt-Betrieb und Rechts-Linkslauf, Anschluss für externen Fußschalter oder Fußfernregler, Bedienfeld mit Schutzklappe, intuitive und sprachunabhängige Bedienung über Touchdisplay oder Drehgeber, auch mit Handschuhen · mit Abdeckklappe für Bedienfeld Weitere technische Eigenschaften: · Ansteuerung: manuell, Option Automatenanschluss · Endschalterüberlappung: Option · Gewicht: 180kg · Drehzahlregelung: 1:100 · Schnittstelle für externe Bedienung: Fußschalter, Hand- und Fußregler · Netzanschlussleitung: 3 x 2,5mm² · Frequenz: 50/60Hz · Stromabnehmer bei 80 % ED: 400 A / 34 V · Drehmoment max.: 160Nm · Netzspannung: 230 - 240V · Kippwinkel - Planscheibe: 135°
Weitere Informationen:
Tragkraft:
vertikal: 350 kg
Drehzahl:
0,05 - 5 U/min
Planscheiben-Ø:
400 mm
Tischhöhe:
790 mm
Innendurchlass:
65 mm
Zentrierbohrung-Ø:
3 mm / tief: 78 mm
Steckertyp:
E
Marke:
MERKLE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Automatisierung, Drehtische, Kipptische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.722,18*
€ 6.134,23*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.799,98*
€ 7.228,79*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.228,79*
€ 8.602,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.139,80*
€ 8.496,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.032,70*
€ 8.368,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.829,04*
€ 8.126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.804,86*
€ 8.097,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.799,98*
€ 8.091,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.