Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WC 20 D.4mm L.175mm grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760142
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     010540175
EAN/GTIN:
     4033164054011
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau
wolframelektroden
wolframelektroden 4mm
2 % Ceroxid · nach EN 6848 · strahlungsfrei · Universalelektrode · nicht radioaktiv · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Farbe:
grau
Marke:
LITTY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,95*
€ 6,30*
Lager 1319
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,54*
€ 76,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 57,86*
€ 81,81*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,07*
€ 90,5233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,42*
€ 84,9898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,24*
€ 76,4456
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.