Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WL 15 D.1mm L.175mm gold Litty


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760126
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     010610175
EAN/GTIN:
     4033164061019
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold
wolframelektroden
wolframelektrode 1mm
1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Farbe:
gold
Marke:
LITTY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,75*
Lager 1319
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 9,73*
€ 13,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 15,02*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.