Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Finox 4829 AC E 22 12 R 32 3,2x350mm hochlegiert KJELLBERG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205751166
Herst.-Nr.:
     00.717.323.000
EAN/GTIN:
     4251913303115
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Normbezeichnung: DIN EN ISO 3581-A E 22 12 R 32 AWS A 5.4: ~ E 309-17 Werkstoff-Nr.: 1.4829 hochlegiert, rutilumhüllt, kernstablegiert, hitzebeständig Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Elektrode für Verbindungsschweißungen und Auftragungen an artgleichen oder artähnlichen, hitzebeständigen Stählen und Stahlgusssorten bis 950ºC · besonders für den Stahl X 15 CrNiSi20 12 (1.4828) geeignet Grundwerkstoffe:* 1.4710 G X 30 CrSi 7 1.4713 X 10 Cr AISi 7 1.4724 X 10 Cr AISi 13 1.4740 GX 40 CrSi 17 1.4742 X 10 Cr AISi 18 1.4826 GX 40 CrNiSi 22-10 1.4828 X 15 CrNiSi 20-12 1.4833 X 12 CrNi 23-13 1.4878 X 8 CrNiTi 18-10 AISI 309 *Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfen Zulassungen: - Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 137 Stück · Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 22 12 R 32
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 170,16*
€ 207,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,08*
€ 334,62*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,96*
€ 247,4724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,08*
€ 245,2352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,42*
€ 236,1198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,02*
€ 213,0338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,16*
€ 202,4904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 34,032* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.