Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINOX 4370 AC E 18 8 Mn R 12 2,5x300mm hochlegiert KJELLBERG


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205751150
Herst.-Nr.:
     00.721.250.000
EAN/GTIN:
     4251913303146
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Normbezeichnung: DIN EN ISO 3581-A: E 18 8 Mn R12 AWS A 5.4: E 307-16 Werkstoff-Nr.: 1.4370 hochlegiert, rutilumhüllt, kernstablegiert, Schwarz-Weiß Verbindungen Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Elektrode für Verbindungsschweißungen zwischen un- und niedriglegierten Stählen mit hochlegierten Stählen, Stahlgusssorten · für Austenit-Ferrit-Verbindungen bei Betriebstemperaturen bis 300 °C · zum Schweißen hoch C-haltiger und schwer schweißbarer Stähle sowie austenitischer Hartmanganstähle · zum Schweißen von Pufferlagen und für verschleißfeste Auftragungen bei kaltverfestigender Schlag-, Druck- und Rollbeanspruchung · das Schweißgut ist vollaustenitisch, korrosionsbeständig, zunderbeständig bis 850°, sowie kaltverfestigungsfähig bis zu einer Härte von ca. 350 HB Zulassungen: DB, TÜV, CE Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 217 Stück · Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 18 8 Mn R 12
Ø:
2,5 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 42,41*
€ 50,47
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 41,77*
€ 49,71
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 41,31*
€ 49,16
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 39,58*
€ 47,10
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 37,20*
€ 44,27
pro Kilogramm
ab 2000 Kilogramm
€ 33,63*
€ 40,02
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.