Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINOX 4430 AC E 19 12 3 L R 12 3,25x350mm hochlegiert KJELLBERG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205751114
Herst.-Nr.:
     00.703.323.000
EAN/GTIN:
     4251913302729
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 3,25x350 mm
schweißelektroden
Normbezeichnung: DIN EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R12 AWS A 5.4: E 316 L-16 Werkstoff-Nr.: 1.4430 hochlegiert, rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Elektrode für Verbindungsschweißungen an niedriggekohlten, nichtstabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 400 °C · für legierungsähnliche Plattierungen Grundwerkstoffe:* 1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-2 1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2 1.4406 X 2 CrNiMoN 17-11-2 1.4408 GX 5 CrNiMo 19-11-2 1.4409 GX 2 CrNiMo 19-11-2 1.4429 X 2 CrNiMoH 17-13-3 1.4435 X 2 CrNiMo 18-14-3 1.4436 X 3 CrNiMo 17-13-3 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2 1.4580 X 6 CrNiMoNb 17-12-2 AISI 316, AISI 316 L, AISI 316Cb, AISI 316Ti *Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfen Zulassungen: DB, TÜV, CE Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 139 Stück · Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 19 12 3 L R 12
Ø:
3,25 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1319
6
€ 4,95*
ab € 185,79*
€ 227,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,41*
€ 355,86*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,94*
€ 271,2486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,12*
€ 269,0828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,27*
€ 257,3613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,20*
€ 233,478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,79*
€ 221,0901
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 37,158* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.