Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINOX 4430 AC E 19 12 3 L R 12 2x300mm hochlegiert KJELLBERG


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205751112
Herst.-Nr.:
     00.703.200.000
EAN/GTIN:
     4251913302705
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
Normbezeichnung: DIN EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R12 AWS A 5.4: E 316 L-16 Werkstoff-Nr.: 1.4430 hochlegiert, rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Elektrode für Verbindungsschweißungen an niedriggekohlten, nichtstabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 400 °C · für legierungsähnliche Plattierungen Grundwerkstoffe:* 1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-2 1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2 1.4406 X 2 CrNiMoN 17-11-2 1.4408 GX 5 CrNiMo 19-11-2 1.4409 GX 2 CrNiMo 19-11-2 1.4429 X 2 CrNiMoH 17-13-3 1.4435 X 2 CrNiMo 18-14-3 1.4436 X 3 CrNiMo 17-13-3 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2 1.4580 X 6 CrNiMoNb 17-12-2 AISI 316, AISI 316 L, AISI 316Cb, AISI 316Ti *Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfen Zulassungen: DB, TÜV, CE Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 348 Stück · Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 19 12 3 L R 12
Ø:
2 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 2.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 68,02*
€ 80,94
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 67,00*
€ 79,73
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 64,73*
€ 77,03
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 60,86*
€ 72,42
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 57,47*
€ 68,39
pro Kilogramm
ab 2000 Kilogramm
€ 55,28*
€ 65,78
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.