| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1205751044 Herst.-Nr.: 00.140.404.000 EAN/GTIN: 4251913300558 |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5 AWS A 5.1: E 7018-1 niedriglegiert, dick basischumhüllt 120 % Ausbringung Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Elektrode für besonders rissfeste Verbindungsschweißungen an Stählen mit höherem C-Gehalt · für kaltzähe FK-Stähle bis -60 °C · geeignet für Offshore-Anwendungen · Spezialumhüllung mit verzögerter Feuchtigkeitaufnahme (LMA-Typ) Grundwerkstoffe:* allg. Baustähle: S 235 bis S 355 Feinkornbaustähle: S 275 bis S 460 Schiffbaustähle: A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40 Druckbehälterstähle: P 195 bis P 460 Rohrstähle: L 210 bis L 450 Stahlguss: GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5 Betonstahl: BSt 420, BSt 500 *Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfen Zulassungen: ABS, BV, DNV, LR, PRS, RS, DB, TÜV, CE Stromart = + / (~) Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 82 Stück · Legierung: niedriglegiert Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 kg | Länge: | 450 mm | EN ISO: | E 46 4 Z B 42 H5 | Ø: | 4 mm | Umhüllung: | basisch | Marke: | KJELLBERG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,83* | € 79,24002* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,65004* | € 132,98004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Kilogramm (ab € 10,305* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|