Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode GARANT E 42 2 B 42 3,25x450mm niedriglegiert KJELLBERG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205751033
Herst.-Nr.:
     00.100.324.000
EAN/GTIN:
     4251913300237
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 3,25x450mm
schweißelektroden
Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560-A: E 42 2B 42 H10 AWS A 5.1: E 7018 niedriglegiert, dick basischumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: mitteltropfige basische Universalelektrode mit 110 % Ausbringung für Verbindungsschweißungen von Stählen im Maschinen-, Stahl-, Kessel- und Schiffbau mit hervorragenden Schweißeigenschaften · besonders gut geeignet für die Zwangslagenschweißung, durch die hohe Desoxidationsfähigkeit ergeben sich sichere Schweißungen auch an höheren P-, S- und C-haltigen Stählen · Spezialumhüllung mit verzögerter Feuchtigkeitsaufnahme (LMA-Typ) Grundwerkstoffe:* allg. Baustähle: S 235 bis S 355 Feinkornbaustähle: S 275 bis S 420 Schiffbaustähle: A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40 Druckbehälterstähle: P 195 bis P 355 Rohrstähle: L 210 bis L 360 Stahlguss: GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5 Betonstahl: BSt 420, BSt 500 *Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfen Zulassungen: ABS, BV, DNV, LR, PRS, RS, DB, TÜV, CE Stromart = + Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 118 Stück · Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Länge:
450 mm
EN ISO:
E 42 2 B 42
Ø:
3,25 mm
Umhüllung:
basisch
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1319
1
€ 4,95*
ab € 58,91004*
€ 76,48002*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,10*
€ 127,35*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,48002*
€ 91,01122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,04*
€ 88,1076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,77002*
€ 85,40632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,03*
€ 82,1457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,91004*
€ 70,10295
pro Packung
1 Packung enthält 6 Kilogramm (ab € 9,81834* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.