Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschnellspanner Bereich 254-355mm STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205750235
Herst.-Nr.:
     RG350008
EAN/GTIN:
     4250489101477
Suchbegriffe:
Rohrzentrierungen
aufgrund seines einmaligen Designs gewährleistet der Rohrschnellspanner, dass die Spannkräfte gleichmäßig um das zu verschweißende Rohr wirken, da die Abstände zwischen den Spannpunkten gleich sind · dies gilt für alle Rohrdimensionen innerhalb der Bereiche der Rohrschnellspanner (1 - 14 Zoll) · die Spannschrauben haben Edelstahlkugeln an ihren Enden · dies verhindert ein Verkratzen der Rohre und es tritt keine Korrosion auf · die Arme sind je nach Version aus Aluminium oder Stahl, damit die Spannkraft den Anforderungen an alle Rohrdimensionen innerhalb des Bereichs der Rohrschnellspanner (27 - 355 mm) und Wandstärken bis zu 15 mm entspricht · für alle gängigen Materialien wie Baustahl, Edelstahl, Duplex, Super Duplex und Titan geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8,8kg
Weitere Informationen:
Bereich Zoll:
10 - 14 ″
Bereich:
254 - 355 mm
Material:
Stahl
Marke:
DWT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Rohrschnellspanner, Schnellspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,45*
€ 283,87*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 228,98*
€ 285,21*
Lager 1319
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 258,48*
€ 318,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,43*
€ 352,25*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,26*
€ 369,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.