Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Gasdüse lang D.12mm L.37mm A.BINZEL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740815
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     776.5006.10
EAN/GTIN:
     4063751242958
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
keramische gasdüse
für xFUME® TIG 150, xFUME® TIG 260W
Weitere Informationen:
Ausführung:
lang
Ø:
12 mm
Länge:
37 mm
passend für:
xFUME® TIG 150/260W
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gasdüse, Keramik, Keramische Gasdüsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,04*
€ 26,55*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 30,03*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
776.5008.1
ab € 45,81*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
777.5001.1
ab € 75,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.