Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißbrenner ABITIG® GRIP 26 luftg.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740462
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     7S3SH083523701A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
binzel wig-schweißbrenner 8m
ergonomischer Handgriff · modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff · leicht und flexible Schlauchpakete mit modular aufgebauten maschinenseitigen Anschlüssen für alle gängigen WIG-Schweißanlagen · Verschleißteile kompatibel zum internationalen Standard · Aufgrund der Vielfalt der Ausführungen bitten wir um Ihre Anfrage: Kriterien sind: Brennerkörper (Standard, Flexibel), Schlauchpaketelänge, Schalterfunktion (Einzeldruck, Doppeldruck), maschinenseitige Anschlüsse, Steuerleitungsstecker und Belegung Weitere technische Eigenschaften: · Belastung (AC): 80A · Gasverbrauch: 7 - 12l/min · Einschaltdauer ED: 35%
Weitere Informationen:
Modell:
ABITIG® GRIP 26
Schlauchpaketlänge:
8 m
Belastung (DC):
110 A
Kühlart:
luftgekühlt
Wolframelektroden-Ø:
0,5 - 1,6 mm
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, schweißbrenner binzel, Brenner, Schlauchpaket, TIG Brenner, TIG Schweißbrenner, TIG-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.