Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse kon.12mm 53mm f.MB GRIP 15 AK A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740007
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     145.0075
EAN/GTIN:
     4036584026149
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
mig-mag gasdüse
für MB GRIP 15 AK / MB EVO PRO 15 Weitere technische Eigenschaften: · Nennweite: 12mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch
Länge:
53 mm
passend für:
MB GRIP 15 AK / MB EVO PRO 15
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Düse, Gasdüsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
156
10
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,58*
1 Tag
250
10
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,76*
3 Tage
187
10
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,80*
1 Tag
250
40
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,90*
Lager 1319
292
10
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.