Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwand TransEco 2000 H.1870mm B.2000mm 1-teilig,mobil rot-orange SINOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1203730793
Herst.-Nr.:
     10003021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Stahlungs- und Funkenschutz beim Schweißen · leicht und mobil
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-orange
Tiefe:
525 mm
Breite:
2000 mm
Ausführung:
1-teilig, mobil
Höhe:
1870 mm
Marke:
SINOTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand rot, schweißerschutzwand, Abtrennungen, Lamellen-Schutzwand, Lamellenschutzwände, Lärmschutzwandsysteme, Raumabrennung, Schutzwand, Schutzwände, Schweißerschutzscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.