Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter CUTFIRE 100i m.Zub.KJELLBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1202720510
Hersteller:
     Kjellberg Finsterwalde
Herst.-Nr.:
     .11.034.812.S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
für das Schneiden bis 30 mm Materialdicke mit gasgekühltem Plasmabrenner · Schneiden mit Luft als Plasmagas an allen elektrisch leitfähigen Werkstoffe · Anschluss dreiphasig an 3 x 400 V / 50 Hz Zentralanschluss für den Plasmabrenner · hervorragende Eignung für Handwerk und Industrie, Montageplätze, Reparaturen und Ausbildungsstätten · sicherer Start durch Hochspannungszündung und vollautomatische Leistungserhöhung bei Berührung des Pilotbogens · mit Digitalanzeige des Schneidstroms mit Sollwertvoreinstellung · Not-Halt-Taster · Druckluftanschluss mit Druckanzeige, Druckregler und Filtereinheit an der Rückseite Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 280mm · Länge: 710mm · Zündung: Hochspannung · Umgebungstemperatur: - 10 bis + 40°C · Netzsicherung, träge: 25A · Gewicht: 48,5kg · Schutzart: IP 21 · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 220l/min · Höhe: 590mm · Arbeitsdruck: 0,55MPa · Schneidstrom: 35 -100A · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Leerlaufspannung: 330V · Anschlussleistung max.: 16,6kVA
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 100% ED:
75 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 30 mm / empfohlener Schneidbereich b
Steckertyp:
CEE
Schneidbereich:
bis 30 mm
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasmaschneider kjellberg, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.383,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.717,27*
€ 10.373,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.666,08*
€ 10.312,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.536,10*
€ 10.157,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.383,44*
€ 9.976,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.