Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter CUTi 120 m.Zub.KJELLBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1202720492
Hersteller:
     Kjellberg Finsterwalde
Herst.-Nr.:
     .11.035.602.S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
für das Schneiden bis 50 mm Materialdicke mit gasgekühltem Plasmabrenner · Schneiden mit Luft als Plasmagas an allen elektrisch leitfähigen Werkstoffen · nur 28,5 kg Masse bei sehr hoher Schneidleistung, deshalb sehr flexibel im Einsatz · Zentralanschluss für Plasmabrenner · für Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen, Ausbildungsstätten · für Reparaturen und Montagearbeiten hervorragend geeignet · für Gerade-, Profil-, Konturen-, Schablonen- und Fasenschnitte · zum Einstechen · zum Lochschneiden und für unterbrochene Schnitte · EN 60974, VDE 0544 · CE-Zeichen, Herstellung nach DIN EN ISO 9001 · S-Zeichen, einsetzbar in Arbeitsstätten mit erhöhter elektrischer Gefährdung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 230mm · Länge: 610mm · Zündung: Hochspannung · Umgebungstemperatur: - 10 bis + 40°C · Netzsicherung, träge: 32A · Gewicht: 28,7kg · Schutzart: IP 23 · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 195l/min · Höhe: 410mm · Schneidstrom bei 40% ED: 120A · Arbeitsdruck: 0,5MPa · Schneidstrom: 25-120A · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Leerlaufspannung: 450V DC · Anschlussleistung max.: 16,7kVA
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 100% ED:
80 A
Schneidstrom bei 60% ED:
95 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 50 mm / empfohlener Schneidbereich b
Steckertyp:
CEE
Schneidbereich:
bis 50 mm
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasmaschneider kjellberg, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.031,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.281,78*
€ 6.285,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.240,14*
€ 6.235,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.161,54*
€ 6.142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.043,17*
€ 6.001,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.031,91*
€ 5.987,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.