Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter CUTi 70 m.Zub.KJELLBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1202720490
Hersteller:
     Kjellberg Finsterwalde
Herst.-Nr.:
     .11.035.402.S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
für das Schneiden bis 30 mm Materialdicke mit gasgekühltem Plasmabrenner · Schneiden mit Luft als Plasmagas an allen elektrisch leitfähigen Werkstoffe · Anschluss dreiphasig an 3 x 400 V / 50 Hz Zentralanschluss für den Plasmabrenner · mit einer Masse von nur 16,4 kg sehr mobil im Einsatz · hervorragende Eignung für Handwerk und Industrie, Montageplätze, Reparaturen und Ausbildungsstätten · EN 60974, VDE 0544 · CE-Zeichen, Herstellung nach DIN EN ISO 9001 · S-Zeichen, einsetzbar in Arbeitsstätten mit erhöhter elektrischer Gefährdung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 180mm · Länge: 470mm · Zündung: Hochspannung · Umgebungstemperatur: - 10 bis + 40°C · Netzsicherung, träge: 16A · Gewicht: 16,4kg · Schutzart: IP 21 · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 140l/min · Schneidstrom bei 35% ED: 70A · Höhe: 250mm · Arbeitsdruck: 0,5MPa · Schneidstrom: 26-70A · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Leerlaufspannung: 270V DC · Anschlussleistung max.: 11,1kVA
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 100% ED:
50 A
Schneidstrom bei 60% ED:
60 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 30 mm / empfohlener Schneidbereich b
Steckertyp:
CEE
Schneidbereich:
bis 30 mm
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.087,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.275,50*
€ 3.897,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.243,75*
€ 3.860,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.195,09*
€ 3.802,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.102,34*
€ 3.691,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.087,56*
€ 3.674,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.