Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter CUTi 35C m.Zub.KJELLBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1202720402
Hersteller:
     Kjellberg Finsterwalde
Herst.-Nr.:
     .11.035.704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
für das Schneiden bis 10 mm Materialdicke (Baustahl) mit gasgekühltem Plasmabrenner · integrierter Kompressor ermöglicht Schneiden ohne Druckluftanschluss bis 6 mm · Schneiden mit Luft als Plasmagas an allen elektrisch leitfähigen Werkstoffen · Anschluss mit Netzkabel an 1 x 230 V / 16 A mit Schutzkontaktstecker · fest montierter Plasmabrenner PHT-25, 4 m lang. Mit einer Masse von nur 12,5 kg sehr mobil im Einsatz · hervorragende Eignung für Handwerk und Industrie, Montageplätze, Reparaturen und Ausbildungsstätten · EN 60974, VDE 0544 · CE-Zeichen, Herstellung nach DIN EN ISO 9001 · S-Zeichen, einsetzbar in Arbeitsstätten mit erhöhter elektrischer Gefährdung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 550mm · Zündung: Hubzündung · Umgebungstemperatur: - 10 bis + 40°C · Netzsicherung, träge: 16A · Gewicht: 12,5kg · Schutzart: IP 23 · Schneidstrom bei 25% ED: 35A · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 115l/min · Schneidstrom bei 35% ED: 25A · Höhe: 245mm · Arbeitsdruck: 0,4MPa · Schneidstrom: 12-25 A / bei externer Druckluftversorgung: 12-25 A · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Leerlaufspannung: 270V DC · Anschlussleistung max.: 3,3 kVA / bei externer Druckluftversorgung: 4,8 kVA
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 100% ED:
20 A
Schneiddicke:
bei externen Druckluftanschluss: bis max. 10 mm / mit intern
Steckertyp:
F
Schneidbereich:
bis 10 mm
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasmaschneider kjellberg, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.192,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,29*
€ 2.782,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,90*
€ 2.753,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.279,18*
€ 2.712,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.207,13*
€ 2.626,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.192,50*
€ 2.609,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.