Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß- u.Schneidgarnitur ZEK 17 R Injektor Schneidb.3-40mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711653
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14072825
EAN/GTIN:
     4031182229756
Suchbegriffe:
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
Schweiß- und Schneidbrennergarnitur...
Schweißbrennergarnitur
Anschlussgewinde: M21,5 x 20 Gg Schaft-Ø: 17 mm für Brenngas Acetylen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl: 4 Schweißeinsätze · Anschlussgewinde: M 21,5 x 20 Gg · Schaft-Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Düsentyp:
R Injektor
Schneidbereich:
3 - 40 mm
Schweißbereich:
1 - 9 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißgarnitur, rhöna schneidgarnitur, schneidgarnitur, Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneidgarnituren, Schweiß-/Schneidgarnituren, Schweißgarnituren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,30*
€ 460,21*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 449,71*
€ 543,89*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,61*
€ 691,29*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,89*
€ 647,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,89*
€ 623,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,03*
€ 614,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,83*
€ 550,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,71*
€ 535,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.