Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz 20mm Federhebel 8290-AGN/8290-AGNC/ 8290-FAG/ 8290-FAGST 90Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711630
Herst.-Nr.:
     59-320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: M27x1,5-Gg-RH · 20mm Programm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Rohre: 3
Weitere Informationen:
Ventilsteuerung:
Federhebel
für Düsen-Typ:
8290-AGN/8290-AGNC/ 8290-FAG/ 8290-FAGST
Brennerkopf:
90 °
Anschlussgewinde:
M27x1,5-Gg-RH
Schaft-Ø:
20 mm
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.